Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270KIT Jalka-/jatkosarja, harmaa

Varastossa
Tuote: AA7QDZ Malli: 270KITRistiviite: 16G738

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmmunta jatkeella
VäriHarmaa
Halkaisija2.66 "
Korkeus5.28 "
Kotelopolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-22 - 140 astetta F
ArvosanaUL
Leveys2.66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)16.79
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 270 TB Jalka/jatkesarja, musta | CF4MVE 270 KITT-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270KIT Jalka-/jatkosarja, harmaa
€66.94 / yksikkö