Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270BC Stack Light Wire Alusta/kansi, harmaa | AA7QDH 16G723

EDWARDS SIGNALING 270BC Stack Light Wire Base/Cover, harmaa

Varastossa
Tuote: AA7QDH Malli: 270BCRistiviite: 16G723

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight-johtosarja ja kansi
VäriHarmaa
Halkaisija70mm
Kotelopolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 270BCB Stack Light Wire alusta/kansi, musta | CF4MTF 270BCB-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270BC Stack Light Wire Base/Cover, harmaa
€89.39 / yksikkö