EDWARDS SIGNALING 248LEDMG24ADB LED -pinolamppu, vihreä, koko 48 mm, 0.03A -luokitus, 24 VDC

Tuote: CF4MRP Malli: 248LEDMG24ADB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight
VäriVihreä
Nykyinen arvostelu0.03A
Halkaisija1.89 "
LiiteNEMA 3R/4, IP54/66
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVilkkuu/Tasainen
StandardiUL (Kanada ja Yhdysvallat), CE
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArvosanaVäriNykyinen piirrettyJänniteLeveysHalkaisijaVilkkuu minuutissaKorkeusHinta
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD LED-valo, keltainen, 36mm koko | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65Keltainen0.045 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€126.00
EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Stack Light, Sininen, 36mm Koko | AA7QBR 16G684 236LEDSB24ADIP65sininen0.05 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€124.27
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD LED-valo, vihreä, 36mm koko | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65Vihreä0.04 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€126.63
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD LED-valo, punainen, koko 36mm, 0.05A, 24VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65punainen0.05 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€125.20
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD LED Stack Light, valkoinen, 36mm koko | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65Poista valinta0.05 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€127.09
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD LED-pinovalo, keltainen, 36mm koko | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Keltainen0.045 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€122.17
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A LED-pinovalo, keltainen, koko 48 mm, luokitus 0.065 A, 120 VAC taajuudella 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120AULKeltainen0.065 A vaihtovirta120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "€161.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 248LEDMG24ADB LED -pinolamppu, vihreä, koko 48 mm, 0.03A -luokitus, 24 VDC