EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTM-R5 Strobe Beacon, magenta, 240 V, halkaisija 7 tuumaa

Tuote: CF4LVL Malli: 107DV2PSTM-R5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Halkaisija7"
Korkeus10-1 / 4 "
Napa1
Navan koko3 / 4 "
ValonlähdeDiskovalo
StandardiUL, CUL
Jännite240 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-N5 Vilkkuvalo, keltainen, 120 V, 10 1/2 x 11 3/8 tuumaa Koko | CF4LRQ 107DV2BSTA-N5Keltainen-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-R5 Vilkkuvalo, keltainen, 240 V, 10 1/2 x 11 3/8 tuumaa Koko | CF4LRR 107DV2BSTA-R5Keltainen-240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-N5 Vilkkuvalo, sininen, 120 V, 10 1/2 x 11 3/8 tuumaa Koko | CF4LRV 107DV2BSTB-N5sininen-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-R5 Vilkkuvalo, sininen, 240 V, 10 1/2 x 11 3/8 tuumaa Koko | CF4LRW 107DV2BSTB-R5sininen-240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-N5 Vilkkuvalo, kirkas, 120 V, 10 1/2 x 11 3/8 tuumaa Koko | CF4LRZ 107DV2BSTC-N5--120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-R5 Vilkkuvalo, kirkas, 240 V, 10 1/2 x 11 3/8 tuumaa Koko | CF4LTA 107DV2BSTC-R5--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTG-N5 Vilkkuvalo, vihreä, 120 V, 10 1/2 x 11 3/8 tuumaa Koko | CF4LTD 107DV2BSTG-N5Vihreä-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTM-R5 Strobe Beacon, magenta, 240 V, halkaisija 7 tuumaa