Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D Tasainen tai vilkkuva LED -majakka, valkoinen, 24V

Varastossa
Tuote: AA7QAH Malli: 105XBRMW24DRistiviite: 16G650

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
VäriValkoinen
Nykyinen piirretty0.215 A DC
Halkaisija3.75 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus4.75 "
KoteloLasivahvistettu termoplastinen polyesteri
Lampun käyttöikä148,000 hr.
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde24 VDC
ArvosanaUL luokka 1 div 2, ryhmät A, B, C, D, luokka II div 2, ryhmät F, G, luokka III

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)13.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHalkaisijaKorkeusVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, punainen, 120 V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 tuumaa Koko | AA7PZY 16G641 105XBRMR120Apunainen0.108 A vaihtovirta3.75 "4.75 "120 VAC€614.11
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED tasainen tai vilkkuva majakka, punainen, 24 V, 0.215 A Luokitus | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24Dpunainen0.215 A DC3.75 "4.75 "24 VDC€640.29
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, vihreä, 120V, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AVihreä0.108 A vaihtovirta3.75 "4.75 "120 VAC€679.46
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED tasainen tai vilkkuva majakka, vihreä, 24V, 0.215A Luokitus | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DVihreä0.215 A DC3.75 "4.75 "24 VDC€588.83
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, keltainen, 120V, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120AKeltainen0.108 A vaihtovirta3.75 "4.75 "120 VAC€585.13
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED tasainen tai vilkkuva majakka, keltainen, 24V, 0.215A Luokitus | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DKeltainen0.215 A DC3.75 "4.75 "24 VDC€599.04
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, sininen, 120V, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120Asininen0.108 A vaihtovirta3.75 "4.75 "120 VAC€593.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D Tasainen tai vilkkuva LED -majakka, valkoinen, 24V
€652.17 / yksikkö