EDWARDS SIGNALING 105FINHB-G5 Vilkkuva halogeeni, 24VAC, sininen, halkaisija 4 1/2 tuumaa

Tuote: CF4LLK Malli: 105FINHB-G5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Värisininen
Halkaisija4-1 / 2 "
Korkeus4-5 / 8 "
Valonlähdesalama
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite24 VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 105FINHA-G1 Vilkkuva halogeeni, 24 VDC, oranssi, halk. 4 1/2 tuumaa. | CF4LLF 105FINHA-G1Keltainen-24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105FINHA-G5 Vilkkuva halogeeni, 24 VAC, oranssi, halk. 4 1/2 tuumaa. | CF4LLG 105FINHA-G5Keltainen20 W halogeeni24 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105FINHA-N5 Vilkkuva halogeeni, 120VAC, keltainen, halkaisija 4 1/2 tuumaa. | CF4LLH 105FINHA-N5Keltainen25 W halogeeni120 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105FINHB-G1 Vilkkuva halogeeni, 24 VDC, sininen, halk. 4 1/2 tuumaa. | CF4LLJ 105FINHB-G1sininen-24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105FINHB-N5 Vilkkuva halogeeni, 120 VAC, sininen, halkaisija 4 1/2 tuumaa. | CF4LLL 105FINHB-N5sininen-120 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105FINHC-G1 Vilkkuva halogeeni, 24 VDC, kirkas, halk. 4 1/2 tuumaa. | CF4LLM 105FINHC-G1--24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105FINHC-G5 Vilkkuva halogeeni, 24 VAC, kirkas, halk. 4 1/2 tuumaa. | CF4LLN 105FINHC-G5--24 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105FINHB-G5 Vilkkuva halogeeni, 24VAC, sininen, halkaisija 4 1/2 tuumaa