EDSAL RS1505 niittilukkohyllyt 84 x 48 x 24 | AF6BTQ 9WAU7

EDSAL RS1505 niittilukitushyllyt 84 x 48 x 24

Tuote: AF6BTQ Malli: RS1505Ristiviite: 9WAU7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittilukko
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus84 "
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn kapasiteetti300 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)214.63
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RS1505 niittilukitushyllyt 84 x 48 x 24
€47.38 / yksikkö