EDSAL RLRS2416 Tietueiden säilytys 4 tasoa 84 x 69 x 32-7 / 8 | AA4TYY 13E051

EDSAL RLRS2416 Records Storage 4 Taso 84 x 69 x 32-7/8

Tuote: AA4TYY Malli: RLRS2416Ristiviite: 13E051
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTallennusteline
Oikaisut1-1 / 2 "lisäykset
Kapasiteetti hyllyä kohti650 lb
VäriHarmaa
DeckingLastulevyllä
Syvyys32.875 "
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus84 "
Materiaali14 Teräs
TyyppiKäynnistysyksikkö
Leveys69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.62
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasot (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiDeckingSyvyysKorkeusLeveysHinta
EDSAL RLRS3113 Records Storage Rack 3 Tasot 60 x 42 x 15 | AA4TYG 13E036 RLRS3113900 lbIlman15 "60 "42 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL RLRS3114 Tallennusteline 3 tasoa 60 x 42 x 30 | AA4TYH 13E037 RLRS3114900 lbIlman30 "60 "42 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL RLRS3115 Records Storage Rack 4 Tasot 84 x 42 x 15 | AA4TYJ 13E038 RLRS3115900 lbIlman15 "84 "42 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL RLRS3116 Tallennusteline 4 tasoa 84 x 42 x 30 | AA4TYK 13E039 RLRS3116900 lbIlman30 "84 "42 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL RLRS3213 Tallennusteline 3 tasoa 60 x 69 x 15 | AA4TYL 13E040 RLRS3213650 lbIlman15 "60 "69 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL RLRS3214 Tallennusteline 3 tasoa 60 x 69 x 30 | AA4TYM 13E041 RLRS3214650 lbIlman30 "60 "69 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL RLRS3215 Tallennusteline 4 tasoa 84 x 69 x 15 | AA4TYN 13E042 RLRS3215650 lbIlman15 "84 "69 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RLRS2416 Records Storage 4 Taso 84 x 69 x 32-7/8