EDSAL RL4213 RCRD-säilytysteline vain 3-tasoinen 42 x 1 | AC9RMC 3JHU2

EDSAL RL4213 RCRD -tallennusteline, vain 3-tasoinen 42 x 1

Tuote: AC9RMC Malli: RL4213Ristiviite: 3JHU2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€175.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTallennusteline
Oikaisut1-1 / 2 "
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
VäriHarmaa
DeckingEi sisälly
Syvyys17
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus60
MateriaaliTeräs
TyyppiPultiton
Leveys42

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasot (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysKorkeusLeveysHinta
Vain EDSAL RL4214 RCRD -tallennusteline 4-tasoinen 42 x 1 | AC9RMJ 3JHV1 RL42141200 lb178442€55.43
Tarjouspyyntö
EDSAL RL6923 RCRD-säilytysteline vain 3-tasoinen 69 x 3 | AC9RMP 3JHV9 RL6923750 lb336069€57.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RL4213 RCRD -tallennusteline, vain 3-tasoinen 42 x 1
€175.46 / yksikkö