EDSAL RL6923 RCRD-säilytysteline vain 3-tasoinen 69 x 3 | AC9RMP 3JHV9

EDSAL RL6923 RCRD -tallennusteline, vain 3-tasoinen 69 x 3

Tuote: AC9RMP Malli: RL6923Ristiviite: 3JHV9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€57.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTallennusteline
Oikaisut1-1 / 2 "
Kapasiteetti hyllyä kohti750 lb
VäriHarmaa
DeckingEi sisälly
Syvyys33
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus60
MateriaaliTeräs
TyyppiPultiton
Leveys69

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.235
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasot (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysKorkeusLeveysHinta
EDSAL RL4213 RCRD-säilytysteline vain 3-tasoinen 42 x 1 | AC9RMC 3JHU2 RL42131200 lb176042€175.46
Tarjouspyyntö
Vain EDSAL RL4214 RCRD -tallennusteline 4-tasoinen 42 x 1 | AC9RMJ 3JHV1 RL42141200 lb178442€55.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RL6923 RCRD -tallennusteline, vain 3-tasoinen 69 x 3
€57.21 / yksikkö