EDSAL RL2462 irtotavarahylly 60 tuuman L x 2-3 / 4 tuumaa H | AF3WTK 8DRL3

EDSAL RL2462 Bulkkihylly, 60 tuumaa L x 2-3/4 tuumaa K

Varastossa
Tuote: AF3WTK Malli: RL2462Ristiviite: 8DRL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarahylly
Palkin kapasiteetti1000
Kapasiteetti hyllyä kohti1000 lb
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus2.75 "
Pituus60
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiIrtotavarateline
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
EDSAL RL2460 Bulkkihyllyhylly 60 tuumaa L x 2-3/4 tuumaa | AF3VQV 8DKK4 RL246024 "€11.98
EDSAL RL2461 irtotavarahylly 60 tuuman L x 2-3 / 4 tuuman H | AF3WVF 8DU60 RL246136 "€13.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RL2462 Bulkkihylly, 60 tuumaa L x 2-3/4 tuumaa K
€14.86 / yksikkö