EDSAL RL2461 irtotavarahylly 60 tuuman L x 2-3 / 4 tuuman H | AF3WVF 8DU60

EDSAL RL2461 Bulkkihylly, 60 tuumaa L x 2-3/4 tuumaa K

Varastossa
Tuote: AF3WVF Malli: RL2461Ristiviite: 8DU60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarahylly
Palkin kapasiteetti1000
Kapasiteetti hyllyä kohti1000 lb
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus2.75 "
Pituus60
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiIrtotavarateline
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
EDSAL RL2460 Bulkkihyllyhylly 60 tuumaa L x 2-3/4 tuumaa | AF3VQV 8DKK4 RL246024 "€23.98
EDSAL RL2462 irtotavarahylly 60 tuuman L x 2-3 / 4 tuumaa H | AF3WTK 8DRL3 RL246248 "€29.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RL2461 Bulkkihylly, 60 tuumaa L x 2-3/4 tuumaa K
€27.04 / yksikkö