Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDSAL NB25 rautateräs - pakkaus 25 | AC9RRW 3JKL7

EDSAL NB25 Hardware Steel - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RRW Malli: NB25Ristiviite: 3JKL7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalvelimet
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL NB25 Hardware Steel - 25 kpl pakkaus
€3.60 / yksikkö