EDSAL MBC-3060-95 mobiilipalvelupenkki 60 tuuman pituus 30 tuuman leveys | AB3HLY 1TGL7

EDSAL MBC-3060-95 mobiilihuoltopenkki 60 tuumaa pituus 30 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3HLY Malli: MBC-3060-95Ristiviite: 1TGL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,065.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipalvelupenkki
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Oven kaapin syvyys30 "
Oven kaapin korkeus34-1 / 2 "
Oven kaapin leveys17-3 / 4 "
Laatikon syvyys24 "
Laatikon korkeus4, 6, 8 "
Laatikon kuormitusluokitus250 lb
Laatikon leveys19.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
KahvaTyönnä
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä8
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 232.65
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL MBC-3060-95 mobiilihuoltopenkki 60 tuumaa pituus 30 tuumaa leveys
€3,065.84 / yksikkö