EDSAL IPA3612 -paneelisarja teollisuuden lisäosa | AB3UJD 1VF91

EDSAL IPA3612 paneelisarjan teollisuuslisäosa

Tuote: AB3UJD Malli: IPA3612Ristiviite: 1VF91
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisarja
VäriHarmaa
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus85 "
kokonaisleveys36 "
TyyppiTeollinen, lisäosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)216.41
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysTyyppiHinta
EDSAL IPA3618 -paneelisarja teollisuuden lisäosa | AB3UJE 1VF92 IPA361818 "36 "Teollinen, lisäosa€20.42
Tarjouspyyntö
EDSAL IPA3624 -paneelisarja teollisuuden lisäosa | AB3UJF 1VF93 IPA362424 "36 "Teollinen, lisäosa€22.29
Tarjouspyyntö
EDSAL IPA4818 Paneelisarja Teollinen lisäosa | AB3UJH 1VF95 IPA481818 "48 "Teollinen, lisäosa€25.71
Tarjouspyyntö
EDSAL IPA4824 -paneelisarja teollisuuden lisäosa | AB3UJJ 1VF96 IPA482424 "48 "Teollinen, lisäosa€28.02
Tarjouspyyntö
EDSAL IPS3624 -paneelisarja teollisuuden käynnistin | AB3URX 1VG11 IPS362424 "36 "Teollinen, käynnistin€26.13
Tarjouspyyntö
EDSAL IPS4812 Paneelisarja teollinen käynnistin | AB3URY 1VG12 IPS481212 "48 "Teollinen, käynnistin€25.50
Tarjouspyyntö
EDSAL IPS4824 -paneelisarja teollisuuden käynnistin | AB3UTA 1VG14 IPS482424 "48 "Teollinen, käynnistin€31.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL IPA3612 paneelisarjan teollisuuslisäosa
€17.89 / yksikkö