EDSAL HCU-482496 Ruuvittomat hyllyt 48 x 24 x 96 5 hylly | AB2YXD 1PWV4

EDSAL HCU-482496 Pultittomat hyllyt 48 x 24 x 96 5 hylly

Tuote: AB2YXD Malli: HCU-482496Ristiviite: 1PWV4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€816.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hylly
VäriHarmaa
Kansi materiaaliEi eristetty
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus96 "
Materiaali16 ga. Teräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti4000 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.6
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
EDSAL HCU-361884 ruuvittomat hyllyt 36 x 18 5 hylly | AB2YWG 1PWT2 HCU-36188418 "84 "4000 lb36 "€665.49
Tarjouspyyntö
EDSAL HCU-481884 Ruuvittomat hyllyt 48 x 18 5 hylly | AB2YWJ 1PWT4 HCU-48188418 "84 "4000 lb48 "€732.17
Tarjouspyyntö
EDSAL HCU-482484 Ruuvittomat hyllyt 48 x 24 5 hylly | AB2YWL 1PWT6 HCU-48248424 "84 "4000 lb48 "€900.70
Tarjouspyyntö
EDSAL HCU-602484 ruuvittomat hyllyt 60 x 24 5 hylly | AB2YWN 1PWT8 HCU-60248424 "84 "3250 lb60 "€988.63
Tarjouspyyntö
EDSAL HCU-722484 ruuvittomat hyllyt 72 x 24 5 hylly | AB2YWQ 1PWU1 HCU-72248424 "84 "2750 lb72 "€1,029.80
Tarjouspyyntö
EDSAL HCU-723684 ruuvittomat hyllyt 72 x 36 5 hylly | AB2YWT 1PWU3 HCU-72368436 "84 "2750 lb72 "€1,345.84
Tarjouspyyntö
EDSAL HCU-962484 ruuvittomat hyllyt 96 x 24 5 hylly | AB2YWV 1PWU5 HCU-96248424 "84 "2600 lb96 "€1,395.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL HCU-482496 Pultittomat hyllyt 48 x 24 x 96 5 hylly
€816.87 / yksikkö