EDSAL ERX7236 Lisähyllytason Nsf-leveys 72 Syvyys 36 | AB9PPR 2EKP8

EDSAL ERX7236 lisähyllytaso Nsf Leveys 72 Syvyys 36

Tuote: AB9PPR Malli: ERX7236Ristiviite: 2EKP8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€67.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti1500
VäriHopea
rakentaminenNSF sinkitty lanka
DeckingNSF sinkitty lanka
Syvyys36
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus2.75
Pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL ERX7236 lisähyllytaso Nsf Leveys 72 Syvyys 36
€67.70 / yksikkö