EDSAL CPN040 -paneelisarja Gry 36 tuuman leveys 18 tuuman D 85 tuuman korkeus | AD9PEK 4TX56

EDSAL CPN040 paneelisarja Gry 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D 85 tuumaa korkeus

Tuote: AD9PEK Malli: CPN040Ristiviite: 4TX56
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€27.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisarja
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Korkeus85 "
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)216.41
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
EDSAL CPN035 -paneelisarja Gry 36 tuuman leveys 12 tuuman D 75 tuuman korkeus | AD9PEB 4TX48 CPN035Harmaa12 "75 "36 "€21.07
Tarjouspyyntö
EDSAL CPN036 Paneelisarja Gry 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D 75 tuumaa korkeus | AD9PED 4TX50 CPN036Harmaa18 "75 "36 "€24.20
Tarjouspyyntö
EDSAL CPN036TN Paneelisarja Tan 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D 75 tuumaa korkeus | AD9PEE 4TX51 CPN036TNRusketus18 "75 "36 "€24.20
Tarjouspyyntö
EDSAL CPN037 -paneelisarja Gry 36 tuuman leveys 24 tuuman D 75 tuuman korkeus | AD9PEF 4TX52 CPN037Harmaa24 "75 "36 "€27.09
Tarjouspyyntö
EDSAL CPN039 Paneelisarja Gry 36 tuumaa leveys 12 tuumaa D 85 tuumaa korkeus | AD9PEH 4TX54 CPN039Harmaa12 "85 "36 "€23.89
Tarjouspyyntö
EDSAL CPN039TN Paneelisarja Tan 36 tuumaa leveys 12 tuumaa D 85 tuumaa korkeus | AD9PEJ 4TX55 CPN039TNRusketus12 "85 "36 "€23.89
Tarjouspyyntö
EDSAL CPN040TN -paneelisarja ruskea 36 tuuman leveys 18 tuuman D 85 tuuman korkeus | AD9PEL 4TX57 CPN040TNRusketus18 "85 "36 "€27.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL CPN040 paneelisarja Gry 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D 85 tuumaa korkeus
€27.44 / yksikkö