EDSAL BB3696TA -työpöydän ylimääräinen lihakauppias Block 96x36 tuumaa | AD9NWP 4TW48

EDSAL BB3696TA Workbench Top Butcher Block 96x36 tuumaa

Tuote: AD9NWP Malli: BB3696TARistiviite: 4TW48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,250.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän yläosa
VäriPuu
Edge TypeSuora reuna
Suorittaa loppuunÖljy hierotaan luonnollisena
PintamateriaaliButcher Block Koivu
Ylin syvyys36 "
Yläpaksuus1.75 "
Yläleveys96 "
Työpinnan materiaaliButcher Block Koivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEdge TypeYläleveysHinta
EDSAL BB3048TA -työpöydän yläosa Butcher Block 48x30 tuumaa | AD8MDL ​​4KYY2 BB3048TASuora reuna48 "€364.69
EDSAL BB30120TA Työpöydän ylempi teurastajalohko 120x30 tuumaa | AD8MDM 4KYY3 BB30120TASuora reuna120 "€1,251.90
Tarjouspyyntö
EDSAL BB36120TA työpöydän ylimääräinen teurastajakappale 120x36 tuumaa | AD8MDN 4KYY4 BB36120TASuora reuna120 "€1,437.24
Tarjouspyyntö
EDSAL BB3048TARE Workbench Top Butcher Block 48x30 -säde | AD8MDP 4KYY5 BB3048TARESäde reuna48 "€470.72
EDSAL BB3060TARE -työpenkkilohkon 60x30-säde | AD8MDQ 4KYY6 BB3060TARESäde reuna60 "€625.37
EDSAL BB3072TARE -työpöydän ylimääräinen teurastajalohko 72x30 säde | AD8MDR 4KYY7 BB3072TARESäde reuna72 "€777.08
Tarjouspyyntö
EDSAL BB3672TARE -työpöydän ylimääräinen teurastajalohko 72x36-säde AD8MDT 4KYY8 BB3672TARESäde reuna72 "€872.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL BB3696TA Workbench Top Butcher Block 96x36 tuumaa
€1,250.85 / yksikkö