EDSAL 1UG97 pyörä - 4 kpl pakkaus | AB3MVU

EDSAL 1UG97 pyörä - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3MVU Malli: 1UG97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValinnainen pyöräsarja
Jarrujen tyyppiSivukamera
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän tuoteryhmäLevypyöräsarja
Pyörän tyyppiJäykkä / kääntyvä
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
ReikäkuvioD
Lukon tyyppiEi lukkoa
Pyörän väriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 1UG97 pyörä - 4 kpl pakkaus
€12.35 / yksikkö