Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 412008R Räjäytyskäsine | CP4CEM 24JK65

ECONOLINE 412008R Blasting Glove

Varastossa
Item: CP4CEM Malli: 412008RRistiviite: 24JK65

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ECONOLINE 12008L Räjäytyskäsine | CP4CEN 24JK64 12008L1€61.53
ECONOLINE 412402L Räjäytyskäsine | CP4CEP 24JL61 412402L1€126.74
ECONOLINE 412003L Räjäytyskäsine | CP4CEQ 24JK50 412003L1€44.11
ECONOLINE 412403 Räjäytyskäsine, 2 PR | CP4CER 24JK61 4124032€279.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 412008R Blasting Glove
€63.66 / yksikkö