Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 410204 Pressure Nozzle Kit 5/16 In. | AG6CKH 35KJ34

ECONOLINE 410204 Painesuutinsarja 5/16 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6CKH Malli: 410204Ristiviite: 35KJ34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainesuutinsarja
CFM vaaditaan @ 80 PSI25
MateriaaliVolframikarbidia
suutin5 / 16 "
Koko5 / 16 "
Tyyppisuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8424200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 410204 Painesuutinsarja 5/16 tuumaa.
€66.58 / yksikkö