ECONOCO FF/AD2124 kaksinkertainen sukkahoususäiliö, 16 tuumaa x 5 tuumaa x 7 tuumaa, 10 lb:n kantavuus, akryyli, matta, kirkas | CP4BPT 45KW29

ECONOCO FF/AD2124 kaksinkertainen sukkalokero, 16 tuumaa x 5 tuumaa x 7 tuumaa, 10 lb:n kantavuus, akryyli, matta, kirkas

Varastossa
Tuote: CP4BPT Malli: FF/AD2124Ristiviite: 45KW29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO FF/AD2124 kaksinkertainen sukkalokero, 16 tuumaa x 5 tuumaa x 7 tuumaa, 10 lb:n kantavuus, akryyli, matta, kirkas
€406.97 /pakkaus