Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECO-MAX 058439-1 -akun liitin Akun lisävaruste - 5 kpl pakkaus | AB8VGF 29GA13

ECO-MAX 058439-1 Akun liitin Akun lisävaruste – 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8VGF Malli: 058439-1Ristiviite: 29GA13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriOranssi
VärikoodiOranssi
YhteysPuristus / juote
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPuristus / juote
Syvyys46 / 73 "
Mitata2/0
Pituus1 81 / 97 "
MateriaaliKupari
Maks. Jännite600
AlaluokkaAkun lisävaruste
TyyppiGuage 2/0, oranssi
Leveys1 29 / 81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)11.13
Laivan leveys (cm)9.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaHK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ECO-MAX 058431-1 Akun napa Akun lisävaruste - 5 kpl pakkaus | AB8VGE 29GA05 058431-1€74.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECO-MAX 058439-1 Akun liitin Akun lisävaruste – 5 kpl pakkaus
€83.84 / yksikkö