Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE SR-538 -räikkäkaapelileikkuri, keskellä leikattu 12 tuumaa | AB6RTT 22C709

ECLIPSE SR-538 räikkäkaapelileikkuri, keskileikkaus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RTT Malli: SR-538Ristiviite: 22C709

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Kahvan muotoiluValettu PP-muovi vihreä
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE SR-538 räikkäkaapelileikkuri, keskileikkaus 12 tuumaa
€321.62 / yksikkö