Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 400-042 -testisarja Led Butt ripustimella | AB6RUQ 22C735

ECLIPSE 400-042 testisarja Led Butt ripustimella

Varastossa
Tuote: AB6RUQ Malli: 400-042Ristiviite: 22C735

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestisarja
Sisäänrakennettu12 muistoa plus viimeisen numeron uudelleenvalinta; Matala, keskitasoinen, korkea kaiutintaso
Connector TypeABN
näyttöLED
Linjan napaisuuden ilmaisinKyllä
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9030400000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Data Safe Monitor (Kyllä)
    • Valintamenetelmä (ääni / pulssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeVedenpitäväHinta
ECLIPSE MT-8100 -testisarja Led Butt Rj11 Pigtail AB6RUR 22C736 MT-8100RJ11 LettiKyllä€335.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 400-042 testisarja Led Butt ripustimella
€273.62 / yksikkö