Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE CP-3150 lävistystyökalu 66 ja 110 terällä | AB6RUF 22C721

ECLIPSE CP-3150 Punchdown-työkalu 66 ja 110 terällä

Varastossa
Tuote: AB6RUF Malli: CP-3150Ristiviite: 22C721

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunchdown-työkalu
Terän tyyppi110/66
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Ergonominen tyyny, luistamaton kahva, varaterän säilytys kahvassa, lisääntyneet Hi / Lo-voimat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiHinta
ECLIPSE 700-029 -lävistystyökalu 4 pariliitäntä Utp 110 -kaapeli | AB6RUE 22C720 700-029110€134.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE CP-3150 Punchdown-työkalu 66 ja 110 terällä
€84.45 / yksikkö