Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE CP-302G -langankuori 20-10 Awg 6-1 / 2 In | AB6RTX 22C713

ECLIPSE CP-302G langanpoistaja 20 - 10 Awg 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RTX Malli: CP-302GRistiviite: 22C713

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppikytkentälanka, erillinen säikeinen / kiinteä
Koko20-10 AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiKevään paluu
EristettyEi
Kokonaispituus6.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ECLIPSE CP-301G -langankuori 30-20 Awg 6-1 / 2 In | AB6RTW 22C712 CP-301G30-20 AWG€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE CP-302G langanpoistaja 20 - 10 Awg 6-1/2 tuumaa
€9.53 / yksikkö