Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE CP-301G -langankuori 30-20 Awg 6-1 / 2 In | AB6RTW 22C712

ECLIPSE CP-301G langanpoistaja 30 - 20 Awg 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RTW Malli: CP-301GRistiviite: 22C712

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppikytkentälanka, erillinen säikeinen / kiinteä
Koko30-20 AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiKevään paluu
EristettyEi
Kokonaispituus6.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ECLIPSE CP-302G -langankuori 20-10 Awg 6-1 / 2 In | AB6RTX 22C713 CP-302G20-10 AWG€9.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE CP-301G langanpoistaja 30 - 20 Awg 6-1/2 tuumaa
€9.15 / yksikkö