ECLIPSE 600-006 Langaton kaapelileikkuri 12v Nicd 14 In | AB6RTQ 22C707

ECLIPSE 600-006 johdoton kaapelileikkuri 12v Nicd 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RTQ Malli: 600-006Ristiviite: 22C707

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,967.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton kaapelileikkuri
Sisältää paristonValmistaja Nro 600-010
Akun vaihtoValmistaja Nro 600-010
Akun tyyppiNiCd
Leikkauskapasiteetti / materiaali750 MCM kupari ja alumiini
Työkalun pituus14 "
Työkalun paino6 lb
Jännite12V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.19
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 600-006 johdoton kaapelileikkuri 12v Nicd 14 tuumaa
€1,967.14 / yksikkö