ECKO FDT-30534005BB Ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 16 jalkaa, keltainen | AF3XCE 8DYH5

ECKO FDT-30534005BB Ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 16 jalkaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AF3XCE Malli: FDT-30534005BBRistiviite: 8DYH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletuskanava
VäriKeltainen
rakentaminen2-kerroksinen palonestoaine polyvinyyli polyesterivahvikkeella, loppupinta: Cinch-hihna x Cinch-hihna
Halkaisija12 "
Pituus16ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
ECKO FDT-1215CBB tuuletuskanava, antistaattinen, halkaisija 12 tuumaa, pituus 15 jalkaa, musta | AD3NJB 40K117 FDT-1215CBB15ft.12 "Antistaattinen-2-kerroksinen palonsuoja. PVC polyesterikangaspinnalla, Cinch Belt x Cinch BeltMusta€769.28
ECKO FDT-1225CBB tuuletuskanava, antistaattinen, halkaisija 12 tuumaa, pituus 25 jalkaa, musta | AD3NJC 40K118 FDT-1225CBB25ft.12 "Antistaattinen-2-kerroksinen palonsuoja. PVC polyesterikangaspinnalla, Cinch Belt x Cinch BeltMusta€1,234.08
ECKO FDT-1625CBR tuuletuskanava, antistaattinen, halkaisija 16 tuumaa, pituus 25 jalkaa, musta | AD3NJE 40K120 FDT-1625CBR25ft.16 "Antistaattinen-2-kerroksinen palonsuoja. PVC polyesterikankaalla, Cinch Belt x RingMusta€1,436.64
ECKO FDT-21624076BR Ilmanvaihtokanava, halkaisija 8-1/2 tuumaa, pituus 25 jalkaa, keltainen | AF3WGB 8DNE5 FDT-21624076BR25ft.8.5 "2-kerroksinen palonestoaine polyvinyyli polyesterivahvikkeella, loppupinta: Cinch-hihna x rengasKeltainen€381.36
ECKO FDT-1625BR ilmanvaihtokanava, halkaisija 16 tuumaa, pituus 25 jalkaa, keltainen | AF4RRK 9HPY3 FDT-1625BR25ft.16 "2-kerroksinen palonestoaine polyvinyyli polyesterivahvikkeella, loppupinta, Cinch-hihna x rengasKeltainen€588.12
ECKO FDT-21624046BR Ilmanvaihtokanava, halkaisija 8 1/2 tuumaa, pituus 15 jalkaa, keltainen | AF4UKV 9KDK5 FDT-21624046BR15ft.8.5 "2-kerroksinen palonestoaine polyvinyyli polyesterivahvikkeella, loppupinta: Cinch-hihna x rengasKeltainen€220.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECKO FDT-30534005BB Ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 16 jalkaa, keltainen
€374.76 / yksikkö