EBERBACH E6360.25 Ravistelija, kuumalevy, 230 V | AX3DVG

EBERBACH E6360.25 käänteinen ravistin, keittolevy, 230 V

Varastossa
Tuote: AX3DVG Malli: E6360.25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,188.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevyn vastavuoroinen ravistin
Koko40 lbs.
OhjausDigitaalinen
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Korkeus10 "
Hz50/60
Pituus16.5 "
Nopeus20-240 osc / min
Tahti1"
Jännite230V
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.484
HS-koodi9027898060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHzKokoKorkeusHinta
EBERBACH E6360 ravistelija, kuumalevy, 115 V | AX3DVF E6360115V50/6040 lbs.10 "€14,509.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E6360.25 käänteinen ravistin, keittolevy, 230 V
€19,188.27 / yksikkö