Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 88479 Phillips Power Bit Set 4 kpl | AE6PDT 5UFZ6

EAZYPOWER 88479 Phillips Power Bit Set 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE6PDT Malli: 88479Ristiviite: 5UFZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPhillips Power Bit Set
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä4
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ISOMAX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88479 Phillips Power Bit Set 4 kpl
€46.66 / yksikkö