Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 88083 Istukan avain L-tyyppi 1/4 tuumaa 3605 Jacobs Equiv | AH3KRL 32NL91

EAZYPOWER 88083 istukka-avain L-tyyppi 1/4 tuumaa 3605 Jacobs Equiv

Varastossa
Tuote: AH3KRL Malli: 88083Ristiviite: 32NL91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck Key KG L-tyyppi
Käytössä3/8 "ja 1/2" poraistukat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lentäjän koko (tuumaa): 1/4
    • Jacobs-ekvivalentti: 3605
    • Istukan avaimen koko: 1/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EAZYPOWER 88150 -istukan avain KG L-tyypin 1/4 tuumaa | AH3KRG 32NL87 88150€5.05
EAZYPOWER 88084 -istukan avain KG L-tyyppi 3/8 tuumaa | AH3KRN 32NL93 88084€5.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88083 istukka-avain L-tyyppi 1/4 tuumaa 3605 Jacobs Equiv
€5.05 / yksikkö