EAZYPOWER 82980 Brad Point -poranterä Hss 3/16 tuumaa | AF6KKZ 19TH35

EAZYPOWER 82980 Brad Point -poranterä Hss 3/16 tuumaa

Tuote: AF6KKZ Malli: 82980Ristiviite: 19TH35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBrad Point -poranterä
Kärki Dia.3 / 16 "
rakentaminenHSS
Halkaisija3 / 16 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus12 "
Varren koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207502045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta
EAZYPOWER 30034 Brad Point -poranterä 1/8 tuumaa | AF6KJN 19TG90 300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "€4.21
EAZYPOWER 30036 Brad Point -poranterä Hss 3/16 tuumaa | AF6KJT 19TG94 300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "€4.23
EAZYPOWER 30037 Brad Point -poranterä 1/4 tuumaa | AF6KJV 19TG98 300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€5.08
EAZYPOWER 30038 Brad Point -poranterä Hss 5/16 tuumaa | AF6KJY 19TH03 300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "€6.31
EAZYPOWER 30039 Brad Point -poranterä 3/8 tuumaa | AF6KKC 19TH07 300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "€6.56
EAZYPOWER 30040 Brad Point -poranterä Hss 7/16 tuumaa | AF6KKE 19TH11 300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "€9.83
EAZYPOWER 30041 Brad Point -poranterä 1/2 tuumaa | AF6KKJ 19TH15 300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€11.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 82980 Brad Point -poranterä Hss 3/16 tuumaa