Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 79290 Deck-ruuvikärki T25 Torx 1/4 -varsi PK2 | AH3KXL 32PK85

EAZYPOWER 79290 Kansiruuvin kärki T25 Torx 1/4 varsi PK2

Varastossa
Tuote: AH3KXL Malli: 79290Ristiviite: 32PK85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
PistekokoT25
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0313
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
EAZYPOWER 79288 Deck-ruuvikärki T20 Torx 1/4 -varsi PK2 | AH3KXJ 32PK83 79288T20€11.10
EAZYPOWER 79288 / BAG10 Deck-ruuvikärki T20 Torx 1/4 -varsi PK10 | AH3KXQ 32PK90 79288 / BAG10T20€61.75
EAZYPOWER 79288 / BAG5 Deck-ruuvikärki T20 Torx 1/4 -varsi PK5 | AH3KXR 32PK91 79288 / BAG5T20€30.87
EAZYPOWER 79290/BAG10 Kannen ruuvikärki T25 Torx 1/4 varsi PK10 | AH3KXT 32PK92 79290 / BAG10T25€62.07
EAZYPOWER 79290 / BAG5 kannen ruuvikärki T25 Torx 1/4 -varsi PK5 | AH3KXU 32PK93 79290 / BAG5T25€31.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 79290 Kansiruuvin kärki T25 Torx 1/4 varsi PK2
€13.30 / yksikkö