Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 79286 / BAG5 kannen ruuvikärki T25 Torx 1/4 -varsi PK5 | AH3KXP 32PK89

EAZYPOWER 79286/BAG5 kansiruuvin kärki T25 Torx 1/4 varsi PK5

Varastossa
Tuote: AH3KXP Malli: 79286/BAG5Ristiviite: 32PK89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT25
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0313
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
EAZYPOWER 79284 Deck-ruuvikärki T20 Torx 1/4 -varsi PK2 | AH3KXF 32PK79 79284T20€10.04
EAZYPOWER 79286 Kannen ruuvikärki T25 Torx 1/4 -varsi PK2 | AH3KXH 32PK81 79286T25€7.60
EAZYPOWER 79284 / BAG5 Deck-ruuvikärki T20 Torx 1/4 -varsi PK5 | AH3KXN 32PK87 79284 / BAG5T20€22.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 79286/BAG5 kansiruuvin kärki T25 Torx 1/4 varsi PK5
€22.96 / yksikkö