Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 73611 Joustava jatke 1/4 käyttö 11 tuuman pituus Magentic | AF6BFD 9VKL5

EAZYPOWER 73611 Joustava jatke 1/4 Drive 11 tuuman pituus Magentic

Varastossa
Tuote: AF6BFD Malli: 73611Ristiviite: 9VKL5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava jatke
Aseman koko1/4 "kuusikulmainen
Pituus11 "
MateriaaliKromattu teräs
Palojen lukumäärä1
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
EAZYPOWER 73628 Joustava jatke 1/4-asema 18 tuuman pituus Magentic | AF3YRN 8FNG1 73628Joustava jatke18 "€67.44
EAZYPOWER 73629 Joustava jatke 1/4-asemalla 24 tuuman pituus Magentic | AF3YRZ 8FPG3 73629Joustava jatke24 "€78.45
EAZYPOWER 73614 Joustava jatke 1/4-asema 11 tuuman pituus Magentic | AF4BLT 8NNR2 73614Joustava jatke11 "€29.70
EAZYPOWER 73631 Joustava jatke 1/4-asemalla 48 tuuman pituus Magentic | AF4KAN 8YPW1 73631Joustava jatke48 "€171.26
EAZYPOWER 73630 Joustava jatke 1/4-asemalla 36 tuuman pituus Magentic | AF4MCK 9AT49 73630Joustava jatke36 "€122.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 73611 Joustava jatke 1/4 Drive 11 tuuman pituus Magentic
€21.77 / yksikkö