TRIM LOK INC X119BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUR 10G472

TRIM LOK INC X119BT-100 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FUR Malli: X119BT-100Ristiviite: 10G472

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.375 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X119HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUM 10G468 X119HT-25Paineherkkä25ft.€30.46
TRIM LOK INC X119HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUN 10G469 X119HT-100Paineherkkä100ft.€95.46
TRIM LOK INC X119HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FUP 10G470 X119HT-500Paineherkkä500ft.€456.89
TRIM LOK INC X119BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUQ 10G471 X119BT-25Vaahtoakryyli25ft.€57.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X119BT-100 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa
€208.31 / yksikkö