Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 73279 Triple-y (r) Aseta kärjet # 3 2 kpl | AE6TMK 5UXY9

EAZYPOWER 73279 Triple-y(r) -terät #3 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE6TMK Malli: 73279Ristiviite: 5UXY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTriple-Y (R) -terät
MateriaaliTyökaluteräs
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EAZYPOWER 73277 Triple-y (r) Aseta terät # 1 2 kpl | AE6TMH 5UXY7 73277€16.47
EAZYPOWER 73278 Triple-y (r) Bits Insert #2 2 kpl | AE6TMJ 5UXY8 73278€6.83
EAZYPOWER 80287 Triple-y (r) terät # 6 2 kpl | AE6TMN 5UXZ2 80287€8.73
EAZYPOWER 80288 Triple-y (r) -terät # 7 2 kpl | AE6TMP 5UXZ3 80288€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 73279 Triple-y(r) -terät #3 2 kpl
€6.83 / yksikkö