Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50628 / BAG5 oskilloiva puuterä Cv Pk5 | AG3EPT 32ZV33

EAZYPOWER 50628/BAG5 värähtelevä puuterä Cv Pk5

Varastossa
Tuote: AG3EPT Malli: 50628/BAG5Ristiviite: 32ZV33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä puuterä
MateriaaliChrome Vanadium
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus3.5 "
Koko1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50621 Oskilloiva puuterä Cv 7/8 tuumaa | AG3EPD 32ZV18 50621Chrome Vanadium14"7 / 8 "€10.51
EAZYPOWER 50622 Oskilloiva puuterä CV 1-1 / 8 tuumaa | AG3EPE 32ZV20 50622Chrome Vanadium14"1.125 "€12.11
EAZYPOWER 50622/BAG5 värähtelevä puuterä Cv 1-1/8 tuumaa Pk5 | AG3EPF 32ZV21 50622 / BAG5Chrome Vanadium54"1.125 "€54.85
EAZYPOWER 50626 värähtelevä puuterä Cv 1-5/16 tuumaa | AG3EPM 32ZV28 50626Chrome Vanadium13.5 "1 5 / 16 "€12.21
EAZYPOWER 50626 / BAG5 oskilloiva puuterä CV 1-5 / 16 tuuman Pk5 | AG3EPN 32ZV29 50626 / BAG5Chrome Vanadium53.5 "1 5 / 16 "€66.22
EAZYPOWER 50627 Oskilloiva puuterä Cv 2-11 / 16 tuumaa | AG3EPP 32ZV30 50627Chrome Vanadium13.5 "2-11 / 16 "€23.11
EAZYPOWER 50627 / BAG5 oskilloiva puuterä CV 2-11 / 16 tuuman Pk5 | AG3EPQ 32ZV31 50627 / BAG5Chrome Vanadium53.5 "2-11 / 16 "€106.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50628/BAG5 värähtelevä puuterä Cv Pk5
€71.70 / yksikkö