Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 32829 Magneettimutterinsetti 5.5 Mm Pk 7 | AD4PTA 42W469

EAZYPOWER 32829 magneettimutterin kiinnitin 5.5 mm Pk 7

Varastossa
Tuote: AD4PTA Malli: 32829Ristiviite: 42W469

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen mutterinsetteri
Aseman koko5.5mm
ToimintoKiristä mutterit
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä7
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräHinta
EAZYPOWER 32828-1 Magneettimutterinsetti 1/2 - 5/8 tuuman kpl 7 | AD4PRT 42W462 32828-11/2 - 5/8 "7€131.34
EAZYPOWER 32819 magneettinen mutteriasetin 7/16 tuumaa | AD4PRX 42W466 328197 / 16 "1€25.12
EAZYPOWER 32821 magneettimutterin asetin 5/8 tuumaa | AD4PRZ 42W468 328215 / 8 "1€35.09
EAZYPOWER 32825 Magneettimutterin asetin 12 Mm | AD4PTE 42W473 3282512mm1€39.16
EAZYPOWER 32826 magneettinen mutteriasetin 13 Mm | AD4PTF 42W474 3282613mm1€39.80
EAZYPOWER 32827 Magneettimutterin asetin 14 Mm | AD4PTG 42W475 3282714mm1€40.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 32829 magneettimutterin kiinnitin 5.5 mm Pk 7
€152.42 / yksikkö