Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 32546 Poranterä 1/4 tuumaa | AF6KNB 19TH94

EAZYPOWER 32546 Poranterä Hss 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6KNB Malli: 32546Ristiviite: 19TH94
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
€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Kärki Dia.1 / 4 "
rakentaminenHSS
Halkaisija1 / 4 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta
EAZYPOWER 82986 Poranterä 1/8 tuumaa | AF6KLF 19TH42 829861 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "€14.39
EAZYPOWER 82204 Poranterä Hss 5/32 tuumaa | AF6KLG 19TH44 822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€14.39
EAZYPOWER 32545 Poranterä 1/4 tuumaa | AF6KNA 19TH93 325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€7.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 32546 Poranterä Hss 1/4 tuumaa
€7.84 / yksikkö