Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 82986 Poranterä 1/8 tuumaa | AF6KLF 19TH42

EAZYPOWER 82986 Poranterä Hss 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6KLF Malli: 82986Ristiviite: 19TH42
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
€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Kärki Dia.1 / 8 "
rakentaminenHSS
Halkaisija1 / 8 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus12 "
Varren koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta
EAZYPOWER 82204 Poranterä Hss 5/32 tuumaa | AF6KLG 19TH44 822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€14.83
EAZYPOWER 32545 Poranterä 1/4 tuumaa | AF6KNA 19TH93 325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€8.07
EAZYPOWER 32546 Poranterä 1/4 tuumaa | AF6KNB 19TH94 325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "€8.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 82986 Poranterä Hss 1/8 tuumaa
€14.83 / yksikkö