EAZYPOWER 30301 Valikoima rumpuhiomakone 24 kpl | AF9CTG 29UH99

EAZYPOWER 30301 Valikoima rumpuhiomakonesarja, 24 osaa

Tuote: AF9CTG Malli: 30301Ristiviite: 29UH99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValikoima rumpuhiomakone
Halkaisija1 1 / 2 "
ToimintoMuotoilu-, viimeistely- ja veistystyöt
sisu50, 80, 120, 180
Palojen lukumäärä24
Kokonaispituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi6805200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30301 Valikoima rumpuhiomakonesarja, 24 osaa