Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30085 Kartiomainen kartiorengas 5/8 tuumaa 1 kpl AH2MDE 29UH92

EAZYPOWER 30085 kartiomainen pyörivä raspi 5/8 tuumaa 1 kpl

Varastossa
Tuote: AH2MDE Malli: 30085Ristiviite: 29UH92

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen kartiorengas
Halkaisija5/8
ToimintoMuotoilu-, viimeistely- ja veistystyöt
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30085 kartiomainen pyörivä raspi 5/8 tuumaa 1 kpl
€7.84 / yksikkö