Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON XTMC6A10A IEC-minikontaktori, 6.60 A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZV 4WUZ3

EATON XTMC6A10A IEC-minikontaktori, 6.60 A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini

Varastossa
Tuote: CH6RZV Malli: XTMC6A10ARistiviite: 4WUZ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen IEC-magneettikontaktori
Käämin voltit120V AC
Konfigurointi1NO
Syvyys2.05 "
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen6A
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät20A
Korkeus1.77 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1 / 4 hp
HP @ 1 -vaihe - 240 V3 / 4 hp
HP @ 3 -vaihe - 208 V1 1/2 hv
HP @ 3 -vaihe - 240 V2 hv
HP @ 3 -vaihe - 480 V3 hv
HP @ 3 -vaihe - 575 V3 hv
Hz50 / 60 Hz
Napojen lukumäärä3
SuunnanvaihtoEi
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 480 VKäämin voltitKonfigurointiHP @ 3 -vaihe - 575 VHzTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHinta
EATON XTMC6A01B Miniature Iec magneettikontaktori, 3 napaa, 240VAC | CH6RZR 4WUY7 XTMC6A01B3 hv240V AC1NC3 hv50 / 60 Hz6A1 / 4 hp1 hv€130.99
EATON XTMC6A01E IEC-minikontaktori, 6.60 A, 208 Vac, 60 Hznc, 20 A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9 XTMC6A01E3 hv208V AC1NC3 hv60 Hz6A1 / 4 hp1 hv€130.99
EATON XTMC6A01T Miniature Iec magneettikontaktori, 3 napaa, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2 XTMC6A01T3 hv24V AC1NC3 hv50 / 60 Hz6A1 / 4 hp1 hv€130.99
EATON XTMC6A10T IEC -minikontaktori, 6.60 A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini, 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10T3 hv24V AC1NO3 hv50 / 60 Hz6A1 / 4 hp3 / 4 hp€117.38
EATON XTMC9A01C IEC-minikontaktori, 8.80 A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1 Nc, 20 A, 45 Mm Mini | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01C5 hv480V AC1NC5 hv50 / 60 Hz9A1 / 2 hp1 1/2 hv€168.56
EATON XTMC9A10E Miniatyyri IEC magneettikontaktori, 9A täysikuormitus induktiivinen, 20A täyden kuorman resistiivinen | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------€165.24
EATON XTMC9A01A Miniatyyri IEC magneettikontaktori, 9A täysikuormitus induktiivinen, 20A täysi kuormitusvastus | CJ2UZD 4WXA1 XTMC9A01A--------€168.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON XTMC6A10A IEC-minikontaktori, 6.60 A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini
€117.38 / yksikkö