EATON XTCEC14P22Y IEC-kontaktori, 1400A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1400A, Runko P, 260 Mm | BH8YEY

EATON XTCEC14P22Y IEC-kontaktori, 1400A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1400A, runko P, 260 mm

Tuote: BH8YEY Malli: XTCEC14P22Y
€38,154.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON XTCEC14P22B IEC-kontaktori, 1400A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1400A, Runko P, 260 Mm | BH8YEW XTCEC14P22B-
Tarjouspyyntö
EATON XTCEC14P22A IEC-kontaktori, 14A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, Runko P, 260 Mm | BH8YFA XTCEC14P22A€38,154.14
Tarjouspyyntö
EATON CE15PN3B IEC-kontaktori, 170A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 170A, Runko P, 260 Mm | BJ8HCZ CE15PN3B€5,660.03
Tarjouspyyntö
EATON CE15PN3E IEC-kontaktori, 170A, 208 Vac, 60 Hz, 1No-1Nc, 170A, Runko P, 260 Mm, 60 Hz, Sivu | BJ8HDA CE15PN3E€5,660.03
Tarjouspyyntö
EATON CE15PN3C IEC-kontaktori, 170A, 440-480 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 170A, Runko P, 260 Mm | BJ8HDC CE15PN3C€5,660.03
Tarjouspyyntö
EATON CE15PN3H IEC-kontaktori, 170A, 277 Vac, 60 Hz, 170A, runko P, 260 mm, 60 Hz | BJ8HDF CE15PN3H€5,660.03
Tarjouspyyntö
EATON CE15PN3A IEC-kontaktori, 110-120 Vac, 50-60 Hz, Runko P, 260 Mm, 50-60 Hz, Kolminapainen | BJ8HDH CE15PN3A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON XTCEC14P22Y IEC-kontaktori, 1400A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1400A, runko P, 260 mm
€38,154.14 / yksikkö