EATON XTCE400M22TD IEC-kontaktori, 400A, 24-48 Vdc, 2No-2Nc, 400A, runko M, 160 mm, 125, 150, 300 | BH8XYU

EATON XTCE400M22TD IEC-kontaktori, 400A, 24-48 Vdc, 2No-2Nc, 400A, runko M, 160 mm, 125, 150, 300

Tuote: BH8XYU Malli: XTCE400M22TD
€7,432.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON XTCE300DCM22A IEC-kontaktori, 300A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 300A, Runko M, 160 Mm | BH8XYT XTCE300DCM22A€14,535.26
Tarjouspyyntö
EATON XTCE500M22A IEC-kontaktori, 500 A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500 A, Runko M, 160 Mm | BH8XYZ XTCE500M22A-
Tarjouspyyntö
EATON XTCE400M22A IEC-kontaktori, 400A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Runko M, 160 Mm | BH8XZA XTCE400M22A-
Tarjouspyyntö
EATON XTCE500M22Y IEC-kontaktori, 500A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Runko M, 160 Mm | BH8XZB XTCE500M22Y€14,557.26
Tarjouspyyntö
EATON XTCE400M22Y IEC-kontaktori, 400A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Runko M, 160 Mm | BH8XZD XTCE400M22Y€8,195.80
Tarjouspyyntö
EATON XTCE600DCM22A IEC-kontaktori, 600A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 600A, Runko M, 160 Mm | BH8XZE XTCE600DCM22A€29,143.88
Tarjouspyyntö
EATON XTCE500M22C IEC-kontaktori, 500 A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500 A, Runko M, 160 Mm | BH8XZL XTCE500M22C€14,557.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON XTCE400M22TD IEC-kontaktori, 400A, 24-48 Vdc, 2No-2Nc, 400A, runko M, 160 mm, 125, 150, 300
€7,432.72 / yksikkö