Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON TA800MA2 Molded Case Katkaisijatarvikeliitin, Valinnaiset Al/Cu paineliittimet, 800 A | AG8VMU

EATON TA800MA2 Molded Case Katkaisijan lisävarusteliitin, valinnaiset Al/Cu paineliittimet, 800 A

Varastossa
Tuote: AG8VMU Malli: TA800MA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräterminaali
Ampeeria800A
KehystyyppiMD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON 3TA400K Molded Case Katkaisijatarvikeliitin, Liitin, 400 A, Kolminapainen | AG8LAB 3TA400K400AKD€162.67
Tarjouspyyntö
EATON 3TA401K Molded Case Virtakatkaisija Lisäliitin, Liitin, 400 A, Kolminapainen | AG8LAC 3TA401K400AKD€162.67
Tarjouspyyntö
EATON TA1000NB1 Molded Case Virtakatkaisija Lisäliitin, St ja ard Cu/Al paineliittimet, 1000 A | AG8VLW TA1000NB11000AND€109.26
Tarjouspyyntö
EATON TA1600RD Molded Case Virtakatkaisijan lisävarusteliitin, linja- ja kuormitusliittimet, 1600 A | AG8VLX TA1600RD1600ARD€273.90
Tarjouspyyntö
EATON TA2000RD Molded Case Virtakatkaisijan lisävarusteliitin, linja- ja kuormitusliittimet, 2000 A | AG8VMB TA2000RD2000ARD€2,523.49
Tarjouspyyntö
EATON TA250KB Molded Case Katkaisijatarvikeliitin, Valinnaiset Cu-paineliittimet, 250 A | AG8VMD TA250 kt250AJD€36.60
Tarjouspyyntö
EATON TA300K Molded Case Virtakatkaisimen lisävarusteliitin, liitin, 225 A, #3 Awg-350 Kcmil Cu/Al | AG8VMH TA300K400AKD€49.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON TA800MA2 Molded Case Katkaisijan lisävarusteliitin, valinnaiset Al/Cu paineliittimet, 800 A
€102.05 / yksikkö